text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 1.1/2430


Obzvlášť robustný typ na náročné použitie, Hlava naklonená pod uhlom 85°, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, Kované pod uhlom, Kalené, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchytenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Smaltovaná modrá pec, Smaltovaná modrá pec

Položka č. G2584.000.430
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1428
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 430
Rozsah upínania (mm) 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1428
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 430
Rozsah upínania (mm) 0
Model s nízkou iskrou Nie
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1350
HS kód
Model 175
Type Pipe Wrench

Popis

Obzvlášť robustný typ na náročné použitie, Hlava naklonená pod uhlom 85°, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, Kované pod uhlom, Kalené, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchytenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Smaltovaná modrá pec, Smaltovaná modrá pec

Čísla materiálu

Položka č. G2584.000.430
EAN 4010886643747
UBB 240102113737
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6437420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.