Formy pre ohýbačky trubiek
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
Inštalatérské náradie
Náradie pre prácu s trubkami
Formy pre ohýbačky trubiek
1D761991
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
GEDO MANUAL BENDING TOOL SET GR. 1
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1D761991
Priemer rúrky (mm)
18
Priemer rúrky (mm)
['6.000', '18.000']
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre oceľové rúry
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer rúrky (mm)
18
Priemer rúrky (mm)
['6.000', '18.000']
Vhodné pre meď
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre oceľové rúry
Áno
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele
Áno
Vhodné pre plastové rúrky
Áno
Maximálny uhol ohybu (°)
180
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre presné oceľové rúry EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické rúry EN 10305-1 (DIN 2391) s hrúbkou steny 1,0 - 2,0 mm, kompozitné rúry do 16 mm, ako aj ohýbateľné rúry z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou steny 1,0 - 1,5 mm, S 8 ohýbačkami pre rúry s Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, Na upínanie do zveráka alebo v kombinácii so statívom č. 268500 na stacionárne použitie, S rezačkou na rúry č. 268500 na stacionárne použitie. 2180 3, Dodávka v GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L, Rozmery: S 8 ohýbačkami na rúry s Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm, S rezačkou rúr č. 2180 3, V GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L, Rozmery: Š 442 x D 357 x V 151 mm, Na upínanie vo zveráku alebo v kombinácii so statívom č. 268500 na stacionárne použitie: Š 442 x D 357 x V 151 mm
Čísla materiálu
Položka č.
1D761991
EAN
4017981278676
UBB
500642738867
UNSPSC
27112501
Číslo materiálu výrobcu
1611526