text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

GEDO MAGN LIFTER 640 300CM


Svetlý poniklovaný, Svetlý poniklovaný, Na vyberanie a držanie malých magnetických súčiastok, Jednoduchá manipulácia vďaka ohybnému hriadeľu, Na vyberanie súčiastok v slepých otvoroch

Položka č. G2850.003.000
Dizajn Iné
Priemer 16.5
Dĺžka (mm) 520
Celková dĺžka (mm) 520 - 520
Max. povolená nosnosť plochý materiál (kg) 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Iné
Priemer 16.5
Dĺžka (mm) 520
Celková dĺžka (mm) 520 - 520
Max. povolená nosnosť plochý materiál (kg) 3
Značka Gedore
Váha kusu (g) 270
HS kód
Type Magnetic Lifter

Popis

Svetlý poniklovaný, Svetlý poniklovaný, Na vyberanie a držanie malých magnetických súčiastok, Jednoduchá manipulácia vďaka ohybnému hriadeľu, Na vyberanie súčiastok v slepých otvoroch

Čísla materiálu

Položka č. G2850.003.000
EAN 4010886653135
UBB 203331000463
UNSPSC 27112109
Číslo materiálu výrobcu 6531360
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.