Krížové kľúče
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
Automobilové
Kľúče
Krížové kľúče
G2506.001.770
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
GEDO KRUISSL 28LR 33X27X30X 32 LR
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
750 x 750 mm, Rozmery: 750 x 750 mm
Celý popis
Položka č.
G2506.001.770
Ochrana povrchu
Práškové lakovanie
Hmotnosť
6.197
Celková dĺžka (mm)
750
Šírka kľúča 1 (mm)
40
Šírka kľúča 2 (mm)
44
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Práškové lakovanie
Hmotnosť
6.197
Celková dĺžka (mm)
750
Šírka kľúča 1 (mm)
40
Šírka kľúča 2 (mm)
44
Šírka kľúča 3 (mm)
46
Šírka kľúča 4 (mm)
46
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
5500
Model
28 LR
Type
Wheel Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
750 x 750 mm, Rozmery: 750 x 750 mm
Čísla materiálu
Položka č.
G2506.001.770
EAN
4010886622896
UBB
203120491071
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
6228930