text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC

Položka č. 1L758830
Balenie Plastová krabica
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 3
Počet nástrčných kľúčov 13
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 8
Celkový počet nástrojov 58
Počet pilníkov 6
Počet meracích nástrojov 1
Počet klieští 3
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 10
Počet nastaviteľných kľúčov 1
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 1
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 1
Počet kladív 1
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Gedore
Type Tool Assortment

Popis

Sortiment základného náradia, S vložkou Check-Tool na rýchlu kontrolu kompletnosti, S vložkou Check-Tool na rýchlu kontrolu kompletnosti náradia, Vyrobené z ABS plastu odolného voči nárazom a otrasom, Odolné voči striekajúcej vode, Horná a predná rukoväť na variabilnú prepravu L-BOXX®, S doskou na náradie pre poriadok a viac úložného priestoru, Systém Easy Click: Praktické zásuvné spojenie pre 2 a viac L-BOXX®, pre bezpečné uchytenie a jednoduchú prepravu, Pre integráciu do vozidiel s výbavou vozidla Sortimo®, Zaťaženie na jeden L-BOXX: do 25 kg, Nosnosť veka: do 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Vonkajšie rozmery: Š 442 x D 357 x V 151 mm, Vnútorné rozmery: Š 442 x D 357 x V 151 mm, Vnútorné rozmery: Š 442 x D 357 x V 151 mm: Š 378 x D 311 x V 107 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1L758830
EAN 4010886932148
UBB 500642761299
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2658194
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.