text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 19MM

Položka č. 0I178831
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 19
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 15
Výška hlavy veľká (mm) 15
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 34.5
Šírka hlavy veľká (mm) 34.5
Ráčnový model Nie
Otvorený model Áno
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Gedore
Model 7312-19
Type Rectangular Flared End Fitting

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. 0I178831
EAN 4002805732199
UBB 500642812282
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7686260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.