Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
4D169358
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
GEDO FLARED END FITTING 13MM
Pridať do katalógu
Položka č.
4D169358
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Kovanie s otvoreným krúžkom
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
13
Dizajn
Kovanie s otvoreným krúžkom
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
13
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
14.5
Výška hlavy veľká (mm)
12
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
25
Šírka hlavy veľká (mm)
25
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Áno
Obdĺžniková montáž
Áno
Značka
Gedore
Model
7312-13
Type
Rectangular Flared End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
4D169358
EAN
4002805732137
UBB
500642811458
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7679210