Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
3L429549
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/4 SE 9X12
Pridať do katalógu
Položka č.
3L429549
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Štvorcové kovanie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
6.3
Dizajn
Štvorcové kovanie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Obdĺžniková montáž
Áno
Značka
Gedore
Model
7612-00
Type
Square Insert
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S blokovacím kolíkom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny
Čísla materiálu
Položka č.
3L429549
EAN
4002805761205
UBB
500642813686
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7672630