text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/2 SE 9X12

Položka č. 0H029867
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Príslušenstvo Áno
Časť Nie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 12.5
Dizajn Štvorcové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Gedore
Model 7612-02
Type Square Insert

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S poistným kolíkom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Čísla materiálu

Položka č. 0H029867
EAN 4002805762028
UBB 500642813843
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7687900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.