text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 500 GR


DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Položka č. G4901.000.500
Dizajn Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 320
Materiálová tyč Drevo
Magnetické Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 320
Materiálová tyč Drevo
Magnetické Nie
Neodpružené Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Hmotnosť hlavy (g) 500
Celková hmotnosť (g) 727
Vymeniteľný hrot Nie
Materiál hlavy Oceľ
S vyťahovačom nechtov Nie
S ochranou tyčiniek Áno
S držiakom nechtov Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 615
HS kód 8205200000
Type Cross Pein Hammer

Popis

DIN 1041. Carefully hardened and tempered. Painted black. Face and pin ground. Edge broken according to specification. Additionally hardened steel handle protective sleeve. Locking plate. Ring key and wood screw ensure a secure connection of the handle and hammer head. Hickory handle

Čísla materiálu

Položka č. G4901.000.500
EAN 4010883858328
UBB 203110021805
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 8583230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.