text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ELECTRONIC TORQUE TESTER 1947699

Položka č. 1Z475755
Dizajn Iné
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 150
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Príslušenstvo Áno

technické údaje

Dizajn Iné
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Celková dĺžka (mm) 150
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
Model 8612-050
Type Torque Tester

Popis

Jednoduchá obsluha, elektronická skúšačka krútiaceho momentu s integrovaným snímačom krútiaceho momentu (DMS), 5 modelov v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m, S pevným šesťhranným vnútorným nábojom 1/4", 10, 17, 36, 46 mm alebo 1,1/2" štvorhranným nábojovým adaptérom (v závislosti od modelu), S 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" štvorhranným nábojovým adaptérom alebo bitovým adaptérom (v závislosti od modelu), Vysoká presnosť merania: +/- 1 % tolerancia čítania, +/- 1 číslica, meranie bodu zlomu (1. špička), automatické nastavenie, možnosť prepnutia z N-m na lbf-ft, sériové rozhranie RS232, voliteľne k dispozícii: adaptér do zásuvky cigaretového zapaľovača (12 V), č. 8612-390, voliteľne k dispozícii: Adaptér do auta pre napájanie 12 V (č. 8612-390), softvér na kontrolu hodnovernosti (kód 2834391), Rozsah dodávky: Elektronická skúšačka krútiaceho momentu, kábel RS232, napájacia jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na požiadanie), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozn. typový štítok), 2 nástrčné kľúče (veľkosť a pohon v závislosti od modelu), adaptér pre č. 8612-3150, návod na obsluhu, balenie, skúšobný certifikát

Čísla materiálu

Položka č. 1Z475755
EAN 4002805929131
UBB 500642893878
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1947699
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.