Hasáky 45 °
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
Kliešte & pinzety
Hasáky
Hasáky 45 °
G2586.000.550
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
GEDO CORNER PIPE WR 179 2.IN.550
Pridať do katalógu
Položka č.
G2586.000.550
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
2299
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
550
Rozsah upínania (mm)
['0.000', '80.000']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
2299
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
550
Rozsah upínania (mm)
['0.000', '80.000']
Konštrukcia rukoväte
Iné
Kryt rukoväte
Lakované
S protišmykovým zariadením
Áno
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
2650
Model
100
Type
Pipe Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný rúrový kľúč s trojbodovou rukoväťou, Na prácu v stiesnených priestoroch, Špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, Kovaný zápustkovo, Kalený, zuby dodatočne kalené, Samonabíjací zuby posunuté proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Modro smaltovaná hlava, Modro smaltovaná hlava, Leštená hlava
Čísla materiálu
Položka č.
G2586.000.550
EAN
4017981100045
UBB
240102111343
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
4500300