text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.IN.320


Ťažký rúrový kľúč s trojbodovou rukoväťou, Na prácu v stiesnených priestoroch, Špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, Kovaný zápustkovo, Kalený, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchopenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Peckový smalt modrý, hlava brúsená, Peckový smalt modrý, hlava leštená

Položka č. G2586.000.320
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 825
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 palec
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '48.000']
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 825
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 palec
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '48.000']
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Lakované
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 810
HS kód 8204120000
Model 100
Type Pipe Wrench

Popis

Ťažký rúrový kľúč s trojbodovou rukoväťou, Na prácu v stiesnených priestoroch, Špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, Kovaný zápustkovo, Kalený, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchopenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Peckový smalt modrý, hlava brúsená, Peckový smalt modrý, hlava leštená

Čísla materiálu

Položka č. G2586.000.320
EAN 4017981100021
UBB 240102111186
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 4500140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.