text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.1/2420


Silný rúrový kľúč s trojbodovou rukoväťou, Na prácu v stiesnených priestoroch, Špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, Kovaný zápustkovo, Kalený, zuby dodatočne kalené, Samonabíjací zuby posunuté proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Modro smaltovaná hlava, Modro smaltovaná hlava, Leštená hlava

Položka č. G2586.000.420
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1438
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 420
Rozsah upínania (mm) 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1438
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 420
Rozsah upínania (mm) 0
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Lakované
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1450
HS kód
Model 100
Type Pipe Wrench

Popis

Silný rúrový kľúč s trojbodovou rukoväťou, Na prácu v stiesnených priestoroch, Špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, Kovaný zápustkovo, Kalený, zuby dodatočne kalené, Samonabíjací zuby posunuté proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Modro smaltovaná hlava, Modro smaltovaná hlava, Leštená hlava

Čísla materiálu

Položka č. G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 4500220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.