Sady a zostavy pre vozíky
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
Skladovanie náradia
Vozíky na náradie
Sady a zostavy pre vozíky
1X265728
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
GEDO COMBINATION SPANNER SET 2308819
Pridať do katalógu
Položka č.
1X265728
Počet krúžkových kľúčov
0
Počet kľúčov s otvoreným koncom
0
Celkový počet nástrojov
25
Počet kľúčov s otočnou hlavou
0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou
0
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Počet krúžkových kľúčov
0
Počet kľúčov s otvoreným koncom
0
Celkový počet nástrojov
25
Počet kľúčov s otočnou hlavou
0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou
0
Počet kombinovaných kľúčov
17
Počet šesťhranných kľúčov
8
Počet kombinovaných kľúčov s račňou
0
Počet kľúčov s otočnou hlavou
0
Počet obojstranných račňových kľúčov
0
Šírka kľúča (mm)
6 - 22
Značka
Gedore
Model
1500 CT2-1 B
Type
Combination Spanner Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
(2/3 module) With combination spanner set, 17-part and pin spanner set, 8-part Contents:1 pc. each of combination spanner with identical widths across flats, ring end offset,. Jaw position 15°, ring end 10° offset, AF 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm (1 B)1 pc. each of hex hexagonal socket wrench, CV steel, AF 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 (PH 42–88)
Čísla materiálu
Položka č.
1X265728
EAN
4010886895030
UBB
500642421472
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
2308819