Upínacie kliešte pre reťaze
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
Kliešte & pinzety
Hasáky
Hasáky
G2578.000.510
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
GEDO CHAIN PIPE WR 210 2510
Pridať do katalógu
Položka č.
G2578.000.510
Dizajn
Reťaz
Hmotnosť
2500
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
510
Rozsah upínania (mm)
['0.000', '60.000']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Reťaz
Hmotnosť
2500
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
510
Rozsah upínania (mm)
['0.000', '60.000']
Kryt rukoväte
Lakované
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
2700
HS kód
8204120000
Model
122002
Type
Pipe Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kalená oceľ podľa EN 10083, S kalenými vymeniteľnými čeľusťami, obojstranne ozubené, Modro smaltované, Modro smaltované
Čísla materiálu
Položka č.
G2578.000.510
EAN
4017981122023
UBB
240102111590
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
4535360