text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611G3140MM


Kliešte na krúžky Na nasadzovanie úchopných krúžkov na hriadele od Ø 4 - 30 mm. S otváracou pružinou. Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. na montáž úchopových krúžkov na hriadele od Ø 14,0 - 18,0 mm. - Veľkosť hriadeľa: Ø 1,3 mm

Položka č. K1048.110.003
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 14 - 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 14 - 18
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Popis

Kliešte na krúžky Na nasadzovanie úchopných krúžkov na hriadele od Ø 4 - 30 mm. S otváracou pružinou. Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. na montáž úchopových krúžkov na hriadele od Ø 14,0 - 18,0 mm. - Veľkosť hriadeľa: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1048.110.003
EAN 4003773031086
UBB 419100502899
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 11 G3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.