text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 14 360MM


Kované komponenty, Indukčne kalené vrúbkované plochy, Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou nastavovacej skrutky - nastavenie jednou rukou, Samočinne brzdiace úchopové plochy, GEDORE modrá prášková farba, Dĺžka 14" (360 mm)

Položka č. G2575.000.360
Hmotnosť 1656
Vhodné pre max. priemer potrubia Iné
Dĺžka (mm) 360
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '90.000']
Kryt rukoväte Lakované
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 1656
Vhodné pre max. priemer potrubia Iné
Dĺžka (mm) 360
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '90.000']
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1600
Model 152 14
Type Pipe Wrench

Popis

Kované komponenty, Indukčne kalené vrúbkované plochy, Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou nastavovacej skrutky - nastavenie jednou rukou, Samočinne brzdiace úchopové plochy, GEDORE modrá prášková farba, Dĺžka 14" (360 mm)

Čísla materiálu

Položka č. G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6419600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.