text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 12 315MM


Kované komponenty, Indukčne kalené vrúbkované plochy, Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou nastavovacej skrutky - nastavenie jednou rukou, Samočinne brzdiace úchopové plochy, GEDORE modrá prášková farba, Dĺžka 12" (315 mm)

Položka č. G2575.000.315
Hmotnosť 1038
Vhodné pre max. priemer potrubia 3 palce
Dĺžka (mm) 315
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '74.000']
Kryt rukoväte Lakované
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 1038
Vhodné pre max. priemer potrubia 3 palce
Dĺžka (mm) 315
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '74.000']
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1000
HS kód 8204120000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

Popis

Kované komponenty, Indukčne kalené vrúbkované plochy, Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou nastavovacej skrutky - nastavenie jednou rukou, Samočinne brzdiace úchopové plochy, GEDORE modrá prášková farba, Dĺžka 12" (315 mm)

Čísla materiálu

Položka č. G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6419520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.