text.skipToContent text.skipToNavigation

GED ELECTRONIC TORQUE DREMOTEST E 9-320


Jednoduchá obsluha, elektronická skúšačka krútiaceho momentu s integrovaným snímačom krútiaceho momentu (DMS), 5 modelov v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m, S pevným šesťhranným vnútorným nábojom 1/4", 10, 17, 36, 46 mm alebo 1,1/2" štvorhranným nábojovým adaptérom (v závislosti od modelu), S 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" štvorhranným nábojovým adaptérom alebo b

Položka č. 0D233274
Dizajn Iné
Celková dĺžka (mm) 150
Max. krútiaci moment (Nm) 320
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Celková dĺžka (mm) 150
Max. krútiaci moment (Nm) 320
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore

Popis

Jednoduchá obsluha, elektronická skúšačka krútiaceho momentu s integrovaným snímačom krútiaceho momentu (DMS), 5 modelov v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m, S pevným šesťhranným vnútorným nábojom 1/4", 10, 17, 36, 46 mm alebo 1,1/2" štvorhranným nábojovým adaptérom (v závislosti od modelu), S 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" štvorhranným nábojovým adaptérom alebo bitovým adaptérom (v závislosti od modelu), Vysoká presnosť merania: +/- 1 % tolerancia čítania, +/- 1 číslica, meranie bodu zlomu (1. špička), automatické nastavenie, možnosť prepnutia z N-m na lbf-ft, sériové rozhranie RS232, voliteľne k dispozícii: adaptér do zásuvky cigaretového zapaľovača (12 V), č. 8612-390, voliteľne k dispozícii: Adaptér do auta pre napájanie 12 V (č. 8612-390), softvér na kontrolu hodnovernosti (kód 2834391), Rozsah dodávky: Elektronická skúšačka krútiaceho momentu, kábel RS232, napájacia jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS-adaptér na požiadanie), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozn. typový štítok), 2 nástrčné kľúče (veľkosť a pohon v závislosti od modelu), adaptér pre č. 8612-3150, návod na obsluhu, balenie, skúšobný certifikát

Čísla materiálu

Položka č. 0D233274
EAN 4002805928349
UBB 500632601737
UNSPSC 27111739
Číslo materiálu výrobcu 1856111
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.