text.skipToContent text.skipToNavigation

GED DREMOPLUS ALU 2000


Vhodné najmä pre: Vlastnosti: Priemysel, staveniská, dielne úžitkových vozidiel a automobilov, poľnohospodárska technika, stavebné stroje, mosty, lode, lietadlá a železničné stavby, rafinérie, strojárstvo a strojné zariadenia, údržba: Mechanický ručný násobič krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, S jednostupňovo

Položka č. 4P034800
Výška 131
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 2000
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 2000
Max. vstupný krútiaci moment (Nm) 580
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 131
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 2000
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 2000
Max. vstupný krútiaci moment (Nm) 580
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon 3/4 palca
Veľkosť pripojenia výstupného štvorhranného pohonu 1 palec
S reakčnou tyčou Áno
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore

Popis

Vhodné najmä pre: Vlastnosti: Priemysel, staveniská, dielne úžitkových vozidiel a automobilov, poľnohospodárska technika, stavebné stroje, mosty, lode, lietadlá a železničné stavby, rafinérie, strojárstvo a strojné zariadenia, údržba: Mechanický ručný násobič krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, S jednostupňovou planetovou prevodovkou, Vysoko výkonné hliníkové puzdro, Modely s prevodovým pomerom 1:4, 1:5,5, Zaručená presnosť: Lepšia ako tolerancia +/- 3 %, Na prevádzku s vhodným momentovým kľúčom, 2 modely s maximálnym zaťažením v rozsahu od max. 2000 N-m až 2800 N-m, Model -Z: s kľukovým reakčným ramenom v tvare Z z chrómvanádiovej ocele, Model -L: s rovným reakčným ramenom v tvare L, s nastaviteľným reakčným štvorhranom, z ľahkého kovu, Výstupný štvorhran s otvorom pre nárazové hlavice s poistným kolíkom a krúžkom

Čísla materiálu

Položka č. 4P034800
EAN 4010886934456
UBB 500632574355
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2653265
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.