Záhradná technika
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
Záhradná technika
Záhradná technika
4S446776
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
Gas hose length 1.8 m internal dm 6.3 mm wall thickness 3 mm black
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4S446776
Dizajn
Rovné/uhlové
Pripojenie 1
Iné
Pripojenie 2
Iné
Trieda kvality
Iné
Dĺžka (mm)
1800
Materiál
Guma
Farba povlaku
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rovné/uhlové
Pripojenie 1
Iné
Pripojenie 2
Iné
Trieda kvality
Iné
Dĺžka (mm)
1800
Materiál
Guma
Farba povlaku
Iné
S tesniacimi krúžkami/tesneniami
Áno
Vhodné pre stlačený vzduch
Nie
Vnútorný priemer hadice (mm)
6.3
Vhodná pre chladenú vodu
Nie
Vhodné pre vodovodnú vodu
Nie
Vhodné pre vodu na ústredné kúrenie
Nie
Vhodná pre olej
Nie
Materiálové tesnenie
Iné
Materiál opletenia
Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Pripojenie s menovitým priemerom 1
Iné
Menovitý priemer hadice
Iné
S opletením
Nie
Druh náteru
Žiadne
Materiálové spojenie 1
Iné
Spojenie materiálu 2
Iné
Kvalita materiálu pripojenie 1
Iné
Pripojenie kvality materiálu 2
Iné
Schválená GDV
Nie
Schválené VA
Nie
Typové schválenie podľa BBR/EKS
Nie
Značka
Fabory approved vendor
Type
3211/1,8-R, 99102575
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S446776
UBB
500726965733
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
1000152673