text.skipToContent text.skipToNavigation

Volledige radiusfrees nominale-d. 10 mm inzetlengte 21 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


Artikelnummer 7L462317
Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Radiusfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 21
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
Goederencode 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 7L462317
EAN 4015448521013
UBB 500583157275
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866606
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.