text.skipToContent text.skipToNavigation

Frost protection convector DL01S 1500 W 220–240 V / 50 Hz W198xH380xD535 mm NOW


Položka č. 0X242761
Spôsob montáže Voľne stojaci model
Farba Biela
Šírka 198
Dizajn Iné
Výška 380
Hĺbka 535
Hmotnosť 1.8
Ambalat la 1

technické údaje

Spôsob montáže Voľne stojaci model
Farba Biela
Šírka 198
Dizajn Iné
Výška 380
Hĺbka 535
Hmotnosť 1.8
Počet spínacích polôh 2
S hodinami s časovým spínačom Nie
Vykurovací výkon (W/m) 1500
S diaľkovým ovládaním Nie
S ochranou proti prehriatiu Nie
Obvod ochrany proti zamrznutiu Áno
Ovládanie výkonu Elektronické
Programovateľné Nie
Vhodné na pripojenie na zbernicu Nie
Digitálna indikácia Nie
S ventilátorom Nie
S indikátorom prítomnosti Nie
Elektrické pripojenie Iné
Napájacie napätie (V) 220-240
Frekvencia napájacieho napätia (Hz) 50-50
Adaptívny (samoučiaci sa) Nie
Poloha ovládacieho panela Side
Dostupná podpora IFTTT Nie
Ovládanie pomocou aplikácie Nie
Indikácia spotreby Nie
Detekcia otvoreného okna Nie
Počet podporovaných príkazov pilotného vodiča Žiadne
Kompatibilita s Apple HomeKit Nie
Kompatibilný s Google Assistant Nie
Kompatibilný s Amazon Alexa Nie
Vhodné pre bezdrôtové diaľkové ovládanie Nie
Výfuk vzduchu Horná/predná časť
Model mriežky Perforovaný
Značka Fabory approved vendor

Čísla materiálu

Položka č. 0X242761
EAN 4015448877219
UBB 500726954430
UNSPSC 40101819
Číslo materiálu výrobcu 4000722009
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.