Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Frézy & hoblíky
4Z528387
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
Frézy a hoblíky BOSCH GHO 12 V-20 C&G
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z528387
Menovité napätie (V)
12
Hĺbka hobľovania (mm)
2
Šírka hobľovania (mm)
56
Max. hĺbka zárezu (mm)
17
Voľnobežné otáčky (1/min)
14500
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.5
S nabíjačkou batérií
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Hĺbka hobľovania (mm)
2
Šírka hobľovania (mm)
56
Max. hĺbka zárezu (mm)
17
Voľnobežné otáčky (1/min)
14500
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.5
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015A7002