text.skipToContent text.skipToNavigation

Four-arm knob with steel zinc plated threaded end Sklolaminátom vystužený plast M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 19
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 19

Rozmery

d-D M6
h 24.5
L (mm) 20
P 1

Čísla materiálu

Položka č. 57046.060.020
EAN 8715492875532
UBB 950373209598
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.