text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Fisch-Tools Forstner bit set BLACK SHARK PRO 10-part dm 15,20,25,26,30,35,40,45,50,55 mm


Položka č. 1J275440
Balenie Kartónová škatuľa
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 15 - 55
Celkový počet nástrojov 10
Rezný materiál Iné
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Kartónová škatuľa
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 15 - 55
Celkový počet nástrojov 10
Rezný materiál Iné
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Počet vrtákov na dlaždice 0
Počet univerzálnych vrtákov 0
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka Fisch-tools
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1J275440
EAN 9002696365778
UBB 500581046595
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 031BS0010K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.