Príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
8D115636
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
Force connector 740 SWH drive 3/4 inch output 3/4 inch int./ext. Square ASW
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D115636
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
78
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
19.05
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
78
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm)
19.05
Typ na strane nástroja
Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm)
19.05
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Asw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D115636
EAN
4050623500292
UBB
500583402531
UNSPSC
27112809
Číslo materiálu výrobcu
074950