text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN


Položka č. 3Z477938
Farba čierna
Materiál Plast
Typ upevnenia Doska
Šírka dosky (mm) 20
Priemer montážneho otvoru (mm) 5.2
Maximálna nosnosť (kg) 40
Typ držania v otvorenej polohe Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Materiál Plast
Typ upevnenia Doska
Šírka dosky (mm) 20
Priemer montážneho otvoru (mm) 5.2
Maximálna nosnosť (kg) 40
Typ držania v otvorenej polohe Iné
Montážna výška (mm) 33
Počet kolies 1
Riaditeľné Nie
Typ behúňa Tvrdený
Dĺžka dosky (mm) 46
Šírka rolky (cm) 14
Priemer valca (mm) 30
Značka Bs rollen

Čísla materiálu

Položka č. 3Z477938
EAN 4021885000561
UBB 500581994513
UNSPSC 31162701
Číslo materiálu výrobcu E50.030
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.