Kolesá
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
Sťahovanie a pokrývanie
Kolesá
0Z231101
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
Fixed castor wheel dm 16 mm load cap. 30 kg BS ROLLEN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z231101
Farba
čierna
Materiál
Plast
Typ upevnenia
Doska
Šírka dosky (mm)
23
Priemer montážneho otvoru (mm)
4.4
Maximálna nosnosť (kg)
30
Typ držania v otvorenej polohe
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Materiál
Plast
Typ upevnenia
Doska
Šírka dosky (mm)
23
Priemer montážneho otvoru (mm)
4.4
Maximálna nosnosť (kg)
30
Typ držania v otvorenej polohe
Iné
Montážna výška (mm)
20.5
Počet kolies
1
Riaditeľné
Nie
Typ behúňa
Tvrdený
Dĺžka dosky (mm)
42
Šírka rolky (cm)
16
Priemer valca (mm)
16
Značka
Bs rollen
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z231101
EAN
4021885000615
UBB
500573924874
UNSPSC
31162701
Číslo materiálu výrobcu
E50.016