Závesná objímka
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
Inštalačné systémy
Závesná objímka
64100
64100.040.045
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
Fischer Závesná objímka Oceľ DC01 Pozinkované 40-44
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
DC01
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
FGRS Plus
Váha kusu (g)
85.2
Info
Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
Upínací matice: navařená, klíč 13mm
Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
Zvukově izolační vložka:
Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
Zvuková izolace: pro DIN 4109
Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fischer
Materiál
Oceľ
Technický materiál
DC01
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
FGRS Plus
Váha kusu (g)
85.2
Info
Časově úsporná montáž potrubí do průměru 2" pomocí závitových tyčí nebo kombišroubů
Materiál: ocel DC01 (1.0330) dle DIN EN 10130
Zinkování: galvanické, 5 - 9 µm
Upínací matice: navařená, klíč 13mm
Upevňovací šroub: plochá hlava s kombinovanou drážkou
Zvukově izolační vložka:
Materiál: SBR/EPDM bez chloridů bez silikonu
Zvuková izolace: pro DIN 4109
Teplotní rozmezí: -40°C do +100°C
Tvrdost: 55 ± 5° Shore A
Požární klasifikace dle DIN 4102: Třída B2
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Rozmery
F max (kN)
0.9
B
79
b x s
20
Rozsah úchopu
40-44
Grip range D
40
H
66
Veľkosť rúrky
1.25
Z
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
64100.040.045
EAN
4006209794050
UBB
500504047019
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
079405
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní