Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
80662FIS
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
Fischer wst 12x180 direct fixing set
Pridať do katalógu
Položka č.
80662FIS
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
279.4
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
279.4
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 14x75, dvou šroubů s čepem M12x180 gvz, dvou šestihranných matic M12 a dvou límcových pouzder. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž - do všech plných, dutých a deskových stavebních materiálů. Nákružková objímka umožňuje plynulé vyrovnání sanitární keramiky.
Čísla materiálu
Položka č.
80662FIS
EAN
4006209806623
UBB
500616780200
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
80662