text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wl 8x70 upevňovacia sada


Upevňovací sada WL 8 x 70 včetně rozpěrné zátky S 10, vrutů do dřeva 8 x 70 gvz. a podložek gvz. pro rychlou a jednoduchou montáž sanitárních konzol.

Položka č. 80652FIS
Dĺžka (mm) 8
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 8
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Upevňovací sada WL 8 x 70 včetně rozpěrné zátky S 10, vrutů do dřeva 8 x 70 gvz. a podložek gvz. pro rychlou a jednoduchou montáž sanitárních konzol.

Čísla materiálu

Položka č. 80652FIS
EAN 4006209806524
UBB 500616779566
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 80652
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.