text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wl 7x60 upevňovacia sada


Upevňovací sada WL 7 x 60 včetně rozpěrné hmoždinky S 10, vrutů do dřeva 7 x 65 gvz. a podložek gvz. pro rychlou a jednoduchou montáž sanitárních konzol.

Položka č. 80651FIS
Dĺžka (mm) 8
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 47.75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 8
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 47.75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Upevňovací sada WL 7 x 60 včetně rozpěrné hmoždinky S 10, vrutů do dřeva 7 x 65 gvz. a podložek gvz. pro rychlou a jednoduchou montáž sanitárních konzol.

Čísla materiálu

Položka č. 80651FIS
EAN 4006209806517
UBB 500616779491
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 80651
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.