text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wl 10x80 upevňovacia sada


Upevňovací sada WL 10 x 80 včetně rozpěrné hmoždinky S 12, vrutů do dřeva 10 x 80 DIN 571 gvz. a podložek gvz. pro rychlou a jednoduchou montáž upevnění WC a sanitárních zařízení.

Položka č. 80650FIS
Dĺžka (mm) 81
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 96.6
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 81
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 96.6
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Upevňovací sada WL 10 x 80 včetně rozpěrné hmoždinky S 12, vrutů do dřeva 10 x 80 DIN 571 gvz. a podložek gvz. pro rychlou a jednoduchou montáž upevnění WC a sanitárních zařízení.

Čísla materiálu

Položka č. 80650FIS
EAN 4006209806500
UBB 500616779319
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 80650
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.