text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wic 2 ve 20


Drátěná kotva WIC je součástí systému fischer Wireclip WIC. Z drátu se vytvoří smyčka pro montáž. Ta je pak vedena skrz wireclip, což následně znamená bezpečné upevnění předmětů. Zavěšení lze po instalaci plynule nastavovat. K upevnění drátu je ideální hřebíková kotva fischer FNA II 6 x 25 OE s okem. Drátěná svorka fischer je vhodná zejména pro zavěšení

Položka č. 44559FIS
Vhodné pre integritu obvodu Áno
Koncové upevnenie S koncom s karabínkou
Priemer kábla (mm) 2.5
Materiál kábla Iné
Zariadenie na blokovanie materiálu/napínač Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre integritu obvodu Áno
Koncové upevnenie S koncom s karabínkou
Priemer kábla (mm) 2.5
Materiál kábla Iné
Zariadenie na blokovanie materiálu/napínač Iné
Značka Fischer
Váha kusu (g) 21.99

Popis

Drátěná kotva WIC je součástí systému fischer Wireclip WIC. Z drátu se vytvoří smyčka pro montáž. Ta je pak vedena skrz wireclip, což následně znamená bezpečné upevnění předmětů. Zavěšení lze po instalaci plynule nastavovat. K upevnění drátu je ideální hřebíková kotva fischer FNA II 6 x 25 OE s okem. Drátěná svorka fischer je vhodná zejména pro zavěšení osvětlovacích lišt, větracích kanálů nebo reklamních cedulí.

Čísla materiálu

Položka č. 44559FIS
EAN 4006209445594
UBB 500616724943
UNSPSC 31161618
Číslo materiálu výrobcu 44559
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.