Dutinové hmoždiny
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
14320FIS
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
Fischer wdp 10x170 sada na upevnenie umývadla
Pridať do katalógu
Položka č.
14320FIS
Priemer
Dĺžka
Dĺžka (mm)
170
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
190 mm
Dĺžka (mm)
170
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
401.16
HS kód
7318154290
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze závitové tyče se základní deskou a plastovou objímkou. Upevňovací prvek fischer pro umyvadla a pisoáry WDP 10 x 170 se při instalaci zasouvá do vodovodních stěn.
Čísla materiálu
Položka č.
14320FIS
EAN
4006209143209
UBB
500616714969
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
14320