text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wd 10x140 sanitárna upevňovacia súprava


Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 14x75, dvou šroubů s čepem M10x140 gvz, dvou šestihranných matic M10 a dvou přírubových matic. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž - do všech plných i dutých stave

Položka č. 80656FIS
Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 156.6
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Popis

Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž umyvadel a pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 14x75, dvou šroubů s čepem M10x140 gvz, dvou šestihranných matic M10 a dvou přírubových matic. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž - do všech plných i dutých stavebních materiálů.

Čísla materiálu

Položka č. 80656FIS
EAN 4006209806562
UBB 500616779723
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80656
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.