text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer vnútorný závit ďaleko 12/50x140


FAR je kovový prvek se závitovým tělesem s metrickým závitem M12 v hloubce 50 mm. Lze použít s pryskyřicovými kazetami fischer k upevnění lehkých prvků v konstrukcích chodníků, asfaltobetonových parkovišť.

Položka č. 26221FIS
Priemer
Dizajn S vnútorným závitom
Dĺžka (mm) 140
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M12
Dizajn S vnútorným závitom
Dĺžka (mm) 140
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Vonkajší priemer (mm) 14
Celková dĺžka 140
Váha kusu (g) 124
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Rozmery

d-D M12
Vrták ø 16

Popis

FAR je kovový prvek se závitovým tělesem s metrickým závitem M12 v hloubce 50 mm. Lze použít s pryskyřicovými kazetami fischer k upevnění lehkých prvků v konstrukcích chodníků, asfaltobetonových parkovišť.

Čísla materiálu

Položka č. 26221FIS
EAN 4006209262214
UBB 500616638242
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 26221
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.