text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x50r s/25 univerzálna zástrčka


Univerzální upevnění fischer UX je plastové upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozšiřuje a v dutých stavebních materiálech zauzluje, čímž zajišťuje maximální držení. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje sklouznut

Položka č. 94760FIS
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Áno
Dĺžka (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Áno
Dĺžka (mm) 50
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 70
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Áno
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
For tapping screw_A 5
For tapping screw_B 80
Váha kusu (g) 9.48
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Univerzální upevnění fischer UX je plastové upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozšiřuje a v dutých stavebních materiálech zauzluje, čímž zajišťuje maximální držení. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje sklouznutí při montáži. Univerzální upevňovací prvek fischer UX s hranou je vhodný pro průchozí montáž. Dodávané šrouby zajišťují maximální držení.

Čísla materiálu

Položka č. 94760FIS
EAN 4006209947609
UBB 500616791926
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 94760
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.