text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8 r univerzálna zástrčka


Univerzální upevnění fischer UX je plastové upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozšiřuje a v dutých stavebních materiálech se zauzluje, čímž zajišťuje maximální pevnost. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje sklou

Položka č. 62762FIS
Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Dizajn Univerzálna kotviaca hmoždinka
Ochrana povrchu Iné
So skrutkou Nie
Dĺžka (mm) 50
Materiál Plast
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Hĺbka otvoru (mm) 60
Vhodný pre plynobetón Áno
Vhodný na skrutku do autobusu Áno
S okrajom Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na upevnenie pomocou káblových pások Nie
Vhodné pre sadrokartónové dosky Áno
Vhodné pre drevo Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Vhodný pre vláknité/štiepkové dosky Áno
Vhodné pre plnú tehlu Áno
Vhodné pre zvislé tehly s vývrtmi Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 2.176
Obsah sady 50 x plug UX 8 x 50 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Popis

Univerzální upevnění fischer UX je plastové upevnění z vysoce kvalitního nylonu. Univerzální upevňovací prvek fischer se v pevných stavebních materiálech rozšiřuje a v dutých stavebních materiálech se zauzluje, čímž zajišťuje maximální pevnost. Z tohoto důvodu je fischer UX vždy správnou volbou - i u neznámých stavebních materiálů. Hrana zabraňuje sklouznutí při montáži.

Čísla materiálu

Položka č. 62762FIS
EAN 4006209627624
UBB 500616772462
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 62762
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.