text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ust10x120akm sanitárna upevňovacia súprava

Položka č. 80668FIS
Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 153.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

technické údaje

Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Váha kusu (g) 153.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Popis

Kompletní upevňovací sada pro rychlou a jednoduchou montáž pisoárů. Skládá se ze dvou univerzálních upevňovacích prvků UX 14x75, dvou šroubů s čepem M10x120 gvz, dvou matic s přírubou M 10 a dvou chromovaných krytek AKM. Univerzální upevňovací prvek fischer UX bez obruby je vhodný pro předsazenou a průchozí montáž do všech plných i dutých stavebních materiálů.

Čísla materiálu

Položka č. 80668FIS
EAN 4006209806685
UBB 500616780382
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 80668
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.