text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tzh m 8 profilový záves

Položka č. 79825FIS
Dizajn Vešiak na trapézový strop (lichobežníkový tvar)
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Max. priemer vrtáka v oceli (mm) 9
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ

technické údaje

Dizajn Vešiak na trapézový strop (lichobežníkový tvar)
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Max. priemer vrtáka v oceli (mm) 9
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
S privarenou maticou Áno
Montáž strešnej krytiny s čapom Áno
Značka Fischer

Popis

Trapézový závěs fischer TZ je upevňovací prvek pro trapézové plechy. Slouží k upevnění zavlažovacích systémů pomocí šroubu SKS M8x100 v proraženém otvoru. Pro upevnění ostatních trubek pomocí samořezných šroubů nebo ocelových slepých nýtů. Specifikované střižné body umožňují ideální přizpůsobení trapézovému tvaru. Regulační matice M8 jako spojovací matice pro jednoduché nastavení výšky po izolaci.

Čísla materiálu

Položka č. 79825FIS
EAN 4006209798256
UBB 500616862545
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 79825
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.