Uholník montážny
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
79826FIS
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
Fischer tzh m 10 profilový záves
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
79826FIS
Dizajn
Vešiak na trapézový strop (lichobežníkový tvar)
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Max. priemer vrtáka v oceli (mm)
9
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Vešiak na trapézový strop (lichobežníkový tvar)
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Max. priemer vrtáka v oceli (mm)
9
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
S privarenou maticou
Áno
Montáž strešnej krytiny s čapom
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Trapézový závěs fischer TZ je upevňovací prvek pro trapézové plechy. Slouží k upevnění zavlažovacích systémů pomocí šroubu SKS M8x100 v děrovaném otvoru. Pro upevnění ostatních trubek pomocí samořezných šroubů nebo ocelových slepých nýtů. Specifikované střižné body umožňují ideální přizpůsobení trapézovému tvaru. Regulační matice M10 jako spojovací matice pro jednoduché nastavení výšky po izolaci.
Čísla materiálu
Položka č.
79826FIS
EAN
4006209798263
UBB
500616862628
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
79826
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní