Uholník montážny
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
64095FIS
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
Fischer tz m10 profilový záves
Pridať do katalógu
Položka č.
64095FIS
Dizajn
Vešiak na trapézový strop (lichobežníkový tvar)
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Max. priemer vrtáka v oceli (mm)
9
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Vešiak na trapézový strop (lichobežníkový tvar)
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Max. priemer vrtáka v oceli (mm)
9
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
S privarenou maticou
Áno
Montáž strešnej krytiny s čapom
Áno
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
107.328
HS kód
73269098
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Závěs fischer trapézový TZ je upevňovací prvek pro trapézové plechy. Slouží k upevnění zavlažovacích systémů pomocí šroubu SKS M8x100 v děrovaném otvoru. Pro upevnění ostatních trubek pomocí samořezných šroubů nebo ocelových slepých nýtů. Specifikované střižné body umožňují ideální přizpůsobení trapézovému tvaru. Spojovací závit M10.
Čísla materiálu
Položka č.
64095FIS
EAN
4006209640951
UBB
500616836325
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
64095
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní