text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ts 8g zarážka na dvere

Položka č. 60535FIS
Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Farba Sivá
Váha kusu (g) 35.9

technické údaje

Dĺžka (mm) 60
Materiál Plast
Značka Fischer
Farba Sivá
Váha kusu (g) 35.9
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Popis

Zarážka fischer pro flexibilní umístění v různých barvách, které se hodí k barvě podlahy. Tu lze odstranit vytažením zarážky dveří. Prodloužená hřídel zástrčky plastového upevnění umožňuje připevnit zarážku dveří přímo, bez viditelného upevnění. Kompletní sada se zarážkou, hmoždinkou a šroubem.

Čísla materiálu

Položka č. 60535FIS
EAN 4006209605356
UBB 500616764204
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 60535
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.