Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60540FIS
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
Fischer ts 8br zarážka dverí
Pridať do katalógu
Položka č.
60540FIS
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Farba
Hnedá
Váha kusu (g)
36.06
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
60
Materiál
Plast
Značka
Fischer
Farba
Hnedá
Váha kusu (g)
36.06
Info
N
rec
= Recommended load in kN.
Includes the safety factor 2,25.
Steel failure/bending of the hook decisive.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Zarážka dveří fischer pro flexibilní umístění v různých barvách, které se hodí k barvě podlahy. Tu lze odstranit vytažením zarážky dveří. Prodloužený dřík zástrčky plastového upevnění umožňuje připevnit zarážku dveří přímo, bez viditelného upevnění. Kompletní sada se zarážkou, hmoždinkou a šroubem.
Čísla materiálu
Položka č.
60540FIS
EAN
4006209605400
UBB
500616764535
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
60540