Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504366FIS
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
Fischer tkr 82 nosníková svorka
Pridať do katalógu
Položka č.
504366FIS
Dĺžka
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
432.1
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
80 mm
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
432.1
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upevnění profilů na ocelové nosníky se provádí pomocí nosníkové svorky TKR 82. Konstrukce fazolové svorky umožňuje upevnění bez vrtání nebo svařování. Různé délky stran fazolové svorky umožňují upevnění na všechny standardní T-nosiče.
Čísla materiálu
Položka č.
504366FIS
EAN
4048962062632
UBB
500616818349
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
504366
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní