text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 stand-off inst.


Stojanový izolační systém fischer TherMax je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Systém se skládá ze speciální kotevní tyče z pozinkované oceli s kuželem vyztuženým skelnými vlákny, závitových kolíků a kotevních pouzder pro upevnění do děrovaných cihel. V kombinaci s injektážní maltou fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB a F

Položka č. 51293FIS
Tvar hlavy Koniec závitu
Ochrana povrchu Zinková
So zátkou Nie
Dĺžka (mm) 360
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Koniec závitu
Ochrana povrchu Zinková
So zátkou Nie
Dĺžka (mm) 360
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 12
S maticou Áno
S podložkou Áno
S krytom Nie
Značka Fischer
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 587.2
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Popis

Stojanový izolační systém fischer TherMax je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Systém se skládá ze speciální kotevní tyče z pozinkované oceli s kuželem vyztuženým skelnými vlákny, závitových kolíků a kotevních pouzder pro upevnění do děrovaných cihel. V kombinaci s injektážní maltou fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB a FIS Green je systém schválen pro mnoho různých stavebních materiálů. Kotevní tyč s kuželem vyztuženým skelnými vlákny si sama prorazí cestu omítkou do izolace. Kotevní tyč je ukotvena v kotevním pouzdře pomocí injekční malty ve stavebním materiálu. Kužel na konci kotevní tyče vytváří tepelnou bariéru a drží závitový kolík z nerezové oceli pro vnější upevnění. TherMax upevňuje těžká břemena, jako jsou markýzy, klimatizační zařízení a satelitní systémy, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Položka č. 51293FIS
EAN 4006209512937
UBB 500616756127
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 51293
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.