text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 16/170 m12 r stand-off inšt.

Položka č. 51543FIS
Ochrana povrchu Neliečené
So zátkou Nie
Dĺžka (mm) 360
Veľkosť závitu (metrická) 12
S maticou Áno

technické údaje

Ochrana povrchu Neliečené
So zátkou Nie
Dĺžka (mm) 360
Veľkosť závitu (metrická) 12
S maticou Áno
S podložkou Áno
S krytom Nie
Značka Fischer
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 588
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Popis

Stojanový izolační systém fischer TherMax je řešením pro upevnění do vnějších stěn bez tepelného mostu v ETICS. Systém se skládá ze speciální kotevní tyče z pozinkované oceli s kuželem vyztuženým skelnými vlákny, závitových kolíků a kotevních pouzder pro upevnění do děrovaných cihel. V kombinaci s injektážní maltou fischer FIS EM Plus, FIS V, FIS SB a FIS Green je systém schválen pro mnoho různých stavebních materiálů. Kotevní tyč s kuželem vyztuženým skelnými vlákny si sama prorazí cestu omítkou do izolace. Kotevní tyč je ukotvena v kotevním pouzdře pomocí injekční malty ve stavebním materiálu. Kužel na konci kotevní tyče vytváří tepelnou bariéru a drží závitový kolík z nerezové oceli pro vnější upevnění. TherMax upevňuje těžká břemena, jako jsou markýzy, klimatizační zařízení a satelitní systémy, do betonu, pórobetonu a zdiva z plných a děrovaných cihel.

Čísla materiálu

Položka č. 51543FIS
EAN 4006209515433
UBB 500616756879
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 51543
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.